› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

COND TT 2000W 400V-50HZ-440V-60HZ-3

DKC
Cod. Rexel S3R5CND20043RT
Cod. Produttore R5CND20043RT
Cod. EAN 8033603563841

Informazioni principali

  • Potenza nominale: 2000W
  • Tensione funzionamento: 400V-50Hz
  • Tensione funzionamento: 440V-60Hz
  • Costruzione: Materiali alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Serie: S3R5CND

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il COND TT 2000W è un cavo progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali e commerciali. Con una potenza nominale di 2000W e una tensione di funzionamento di 400V a 50Hz e 440V a 60Hz, questo cavo si distingue per la sua robustezza e affidabilità. La sua costruzione è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una resistenza ottimale alle condizioni di utilizzo più gravose. La versatilità del COND TT lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni, permettendo un'installazione semplice e sicura. Grazie alla sua progettazione, è in grado di mantenere prestazioni elevate anche in situazioni di carico intenso, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.
COND TT 2000W 400V-50HZ-440V-60HZ-3