› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

COND TT 2000W 400/460V-50/60HZ-2 TP

DKC
Cod. Rexel S3R5CND20042RT
Cod. Produttore R5CND20042RT
Cod. EAN 8033603563834

Informazioni principali

  • Potenza: 2000W
  • Tensione: 400/460V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Tipo: Conduttore Trifase
  • Poli: 2 TP
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: S3R5CND

Descrizione del prodotto

Il Conduttore Trifase da 2000W è progettato per garantire un'eccellente prestazione in applicazioni industriali e commerciali. Con una tensione di funzionamento di 400/460V e una frequenza di 50/60Hz, questo conduttore è ideale per alimentare macchinari e impianti che richiedono una potenza elevata. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali impiegati assicurano una lunga durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in diverse configurazioni, rendendolo un'opzione eccellente per professionisti del settore elettrico e installatori. La compatibilità con gli standard di sicurezza garantisce un utilizzo sicuro in qualsiasi contesto. Questo conduttore rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il Conduttore Trifase da 2000W è progettato per garantire un'eccellente prestazione in applicazioni industriali e commerciali. Con una tensione di funzionamento di 400/460V e una frequenza di 50/60Hz, questo conduttore è ideale per alimentare macchinari e impianti che richiedono una potenza elevata. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali impiegati assicurano una lunga durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in diverse configurazioni, rendendolo un'opzione eccellente per professionisti del settore elettrico e installatori. La compatibilità con gli standard di sicurezza garantisce un utilizzo sicuro in qualsiasi contesto. Questo conduttore rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e prestazioni elevate nei propri impianti elettrici.
COND TT 2000W 400/460V-50/60HZ-2 TP