›

COND TT 1000W 380/480V-50/60HZ-2 TP

DKC
Cod. Rexel S3R5CND10042RT
Cod. Produttore R5CND10042RT
Cod. EAN 8033603563797

Informazioni principali

  • Potenza: 1000W
  • Tensione: 380-480V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Numero poli: 2
  • Tipo: Contattore di potenza
  • Applicazioni: Resistive e motori
  • Serie: S3R5CND
  • Installazione: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore di potenza da 1000W progettato per tensioni comprese tra 380 e 480V con frequenza di 50/60Hz. Questo dispositivo a due poli è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel controllo di carichi resistivi e motori. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e sicurezza operativa in ambienti industriali e civili. La sua compattezza e robustezza lo rendono adatto per installazioni in quadri elettrici dove è necessario un controllo preciso e stabile della potenza.
COND TT 1000W 380/480V-50/60HZ-2 TP