›

COND TT 1000W 230V-50/60HZ-1 TP

DKC
Cod. Rexel S3R5CND10021RT
Cod. Produttore R5CND10021RT
Cod. EAN 8033603563780

Informazioni principali

  • Potenza: 1000W
  • Tensione: 230V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Tipo polo: 1 TP
  • Controllo: Termostatico
  • Applicazione: Gestione termica
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: S3R5CND

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il conduttore termostatico da 1000W è progettato per funzionare a 230V con frequenza di 50/60Hz e presenta un singolo polo. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della temperatura, garantendo affidabilità e sicurezza nell'uso. La sua potenza di 1000W lo rende adatto a impianti elettrici che necessitano di un'efficiente gestione termica.
COND TT 1000W 230V-50/60HZ-1 TP