Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
S3RIKLM40043L
Cod. Produttore
RIKLM40043L
Cod. EAN
8033603467293

Informazioni di prodotto

Il condizionatore da parete S3RIKLM40043L offre soluzioni efficienti per il raffreddamento degli armadi elettrici, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Allacciamento rapido con morsettiere PLUG-IN
  • Guarnizione iniettata per una facile installazione e tenuta
  • Gestione allarme a morsettiera e controllo remoto opzionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica grazie al controllo preciso della temperatura
  • Filtri aria integrati per una migliore qualità dell’aria
  • Evaporatore di condensa integrato nella versione TOP per manutenzione ridotta
Condizionatori da Parete in versione OUTDOOR. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta. Descrizione del produttore: Condizionatori da Parete in versione OUTDOOR. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.

larghezza

500 mm

Tipologia

Altro

altezza

1100 mm

profondità

340 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

4000 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

380 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 480 V

Produttore

DKC

COND PR 4000W 400V-50HZ-480V-60HZ-3