› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

COND PR 3000W 400V-50HZ-480V-60HZ-3

DKC
Cod. Rexel S3ROKLM30043L
Cod. Produttore ROKLM30043L
Cod. EAN 8033603378780

Informazioni principali

  • Potenza: 3000W
  • Tensione: 400V-50Hz / 480V-60Hz
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo: Condizionatore da parete
  • Serie: S3ROKLM
  • Allacciamento: morsettiere PLUG-IN
  • Colore standard: RAL 7035 bucciato
  • Gestione allarme: ON/OFF remoto

Descrizione del prodotto

Condizionatori da Parete in versione OUTDOOR. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta. Descrizione del produttore: Condizionatori da Parete in versione OUTDOOR. Guarnizione iniettata lato armadio di serie per versione BASE e TOP. Evaporatore di condensa integrato su versione TOP. Filtro aria di serie versione BASE e TOP. Colore standard RAL 7035 bucciato Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN: BASE-1 connettore alimentazione PLUG-IN Allarme visivo minima/massima temperatura. TOP-2 connettori alimentazione PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Seriale RS485 OPTIONAL per controllo remoto. Tensioni speciali a richiesta.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

Tipologia

Altro

altezza

1100 mm

profondità

340 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

2800 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

-20 ... 55 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

380 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 480 V

COND PR 3000W 400V-50HZ-480V-60HZ-3