› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

COND PR 2000W 400V-50HZ-440V-60HZ-3

DKC
Cod. Rexel S3R5CND20043SOT
Cod. Produttore R5CND20043SOT
Cod. EAN 8033603949942

Informazioni principali

  • Potenza: 2000W
  • Tensione: 400V-50Hz / 440V-60Hz
  • Versione: SLIM
  • Guarnizione: iniettata lato armadio
  • Evaporatore: condensa integrato
  • Filtro aria: di serie
  • Colore standard: RAL 7035 bucciato
  • Serie: S3R5CND

Descrizione del prodotto

Condizionatore in versione SLIM. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato. Filtro aria di serie. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto. Descrizione del produttore: Condizionatore in versione SLIM. Guarnizione iniettata lato armadio di serie. Evaporatore di condensa integrato. Filtro aria di serie. Colore standard RAL 7035 bucciato. Altri colori a richiesta. Allacciamento mediante morsettiere PLUG-IN. Gestione allarme a morsettiera. ON/OFF remoto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

1650 mm

profondità

220 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

1830 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

20 ... 50 °C

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

COND PR 2000W 400V-50HZ-440V-60HZ-3