› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

COND PR 1500W 380/480V-50/60HZ-2 SI

DKC
Cod. Rexel S3R5CND15042SIT
Cod. Produttore R5CND15042SIT
Cod. EAN 8033603259034

Informazioni principali

  • Potenza: 1500W
  • Tensione: 380/480V
  • Frequenza: 50/60Hz
  • Numero conduttori: 2
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Robustezza: Elevata
  • Serie: S3R5CND

Descrizione del prodotto

Il conduttore S3R5CND15042SIT è progettato per applicazioni ad alta potenza, con una capacità di 1500W e una tensione di funzionamento di 380/480V. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione è progettata per operare a frequenze di 50/60Hz, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, il conduttore è perfetto per garantire prestazioni ottimali in qualsiasi installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il conduttore S3R5CND15042SIT è progettato per applicazioni ad alta potenza, con una capacità di 1500W e una tensione di funzionamento di 380/480V. Questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione è progettata per operare a frequenze di 50/60Hz, rendendolo versatile per diverse applicazioni. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, il conduttore è perfetto per garantire prestazioni ottimali in qualsiasi installazione elettrica.
COND PR 1500W 380/480V-50/60HZ-2 SI