› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

XLASAE Componenti montaggio armadi elettrici industriali

Cod. Rexel KM196738
Cod. Produttore 196738
Cod. EAN 9008790966651

Informazioni principali

  • Descrizione: XLASAE
  • Classe ETIM: EC002622
  • Uso: Componenti montaggio
  • Applicazione: Armadi elettrici
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Il prodotto è realizzato in acciaio di alta qualità con finitura in zinco, garantendo robustezza e resistenza alla corrosione. La sua tipologia è classificata come "Altro", indicativa di una soluzione versatile per applicazioni elettriche specifiche. Questo materiale assicura durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche, rendendolo adatto a diverse esigenze nel settore. La combinazione di acciaio e zinco conferisce al prodotto una protezione efficace contro gli agenti esterni, mantenendo prestazioni ottimali nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: XLASAE196738 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002622 - Componenti per montaggio/accoppiamento armadi elettrici

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

larghezza

50 mm

Tipologia

Altro

altezza

30 mm

profondità

65 mm

materiale

Acciaio

XLASAE Componenti montaggio armadi elettrici industriali