› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Componente elettrico ventilazione 119x119x38 mm alta efficienza protezione IP NEMA

Cod. Rexel FN009226.00001
Cod. Produttore 009226.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 119x119x38 mm
  • Protezione: IP e NEMA
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Applicazione: ventilazione e controllo
  • Finitura: resistente a corrosione
  • Fissaggi: alta qualità
  • Sicurezza: affidabile collegamento
  • Serie: 4715KL

Descrizione del prodotto

Il prodotto FN009226.00001 si presenta come un componente elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni di ventilazione e controllo ambientale. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una struttura robusta con dimensioni di 119x119x38 millimetri. La sua funzione principale è quella di garantire un flusso d'aria ottimale grazie a un design studiato per facilitare l'installazione e l'uso in ambienti industriali o civili. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo adatto per ambienti esposti a condizioni avverse. La sua costruzione include elementi di fissaggio e collegamento elettrico di alta qualità, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento. La finitura e la superficie sono trattate per resistere all'usura e alla corrosione, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Questo componente rappresenta una soluzione efficace per sistemi di ventilazione e controllo ambientale, combinando funzionalità avanzate con materiali di alta qualità e design ergonomico. Descrizione del produttore: Il prodotto FN009226.00001 si presenta come un componente elettrico di alta qualità, progettato per applicazioni di ventilazione e controllo ambientale. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una struttura robusta con dimensioni di 119x119x38 millimetri. La sua funzione principale è quella di garantire un flusso d'aria ottimale grazie a un design studiato per facilitare l'installazione e l'uso in ambienti industriali o civili. La compatibilità con sistemi di protezione IP e NEMA assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo adatto per ambienti esposti a condizioni avverse. La sua costruzione include elementi di fissaggio e collegamento elettrico di alta qualità, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento. La finitura e la superficie sono trattate per resistere all'usura e alla corrosione, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Questo componente rappresenta una soluzione efficace per sistemi di ventilazione e controllo ambientale, combinando funzionalità avanzate con materiali di alta qualità e design ergonomico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

119 mm

profondità

38 mm

altezza

119 mm

numero di giri

2950 1/min

Componente elettrico ventilazione 119x119x38 mm alta efficienza protezione IP NEMA
€ 30,73 x 1 pz.
(pz.)