› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Componente elettrico compatto resistente 119x119x38 mm per ventilazione e controllo ambientale, installazioni professionali

Cod. Rexel FN009227.00001
Cod. Produttore 009227.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 119x119x38 mm
  • Design: compatto e resistente
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: ventilazione e controllo
  • Protezione: superficie resistente
  • Integrazione: sistemi complessi
  • Uso: impianti elettrici
  • Serie: 4715KL

Descrizione del prodotto

FN009227.00001 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e resistente, ideale per applicazioni di ventilazione e controllo ambientale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e lunga durata. La sua struttura rigida assicura una posa stabile e sicura, mentre le dimensioni di 119x119x38 millimetri lo rendono adatto a spazi limitati. La finitura e i materiali superficiali sono studiati per resistere alle condizioni di utilizzo più impegnative, offrendo protezione superficiale elevata. La compatibilità con vari sistemi di controllo e la possibilità di integrazione in impianti elettrici complessi lo rendono una soluzione versatile per installazioni professionali. Grazie al suo design funzionale e alle caratteristiche tecniche, questo prodotto si presta a garantire performance ottimali nel settore dell'impiantistica elettrica e dell'automazione industriale. Descrizione del produttore: FN009227.00001 è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e resistente, ideale per applicazioni di ventilazione e controllo ambientale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e lunga durata. La sua struttura rigida assicura una posa stabile e sicura, mentre le dimensioni di 119x119x38 millimetri lo rendono adatto a spazi limitati. La finitura e i materiali superficiali sono studiati per resistere alle condizioni di utilizzo più impegnative, offrendo protezione superficiale elevata. La compatibilità con vari sistemi di controllo e la possibilità di integrazione in impianti elettrici complessi lo rendono una soluzione versatile per installazioni professionali. Grazie al suo design funzionale e alle caratteristiche tecniche, questo prodotto si presta a garantire performance ottimali nel settore dell'impiantistica elettrica e dell'automazione industriale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

numero di giri

3600 1/min

Componente elettrico compatto resistente 119x119x38 mm per ventilazione e controllo ambientale, installazioni professionali
€ 30,73 x 1 pz.
(pz.)