› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Componente elettrico compatto 172x150x38 mm alta durata IP protezione industriale e civile

Cod. Rexel FN003239.00001
Cod. Produttore 003239.00001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 172x150x38 mm
  • Grado di protezione: IP elevato
  • Materiali: resistenti e duraturi
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Compatibilità: diverse tensioni
  • Funzione: distribuzione e protezione
  • Finitura: protezione agenti esterni
  • Serie: 5915PC

Descrizione del prodotto

Il prodotto FN003239.00001 si presenta come un componente elettrico di alta qualità, caratterizzato da dimensioni di 172x150x38 millimetri e realizzato con materiali resistenti e duraturi. La sua struttura è progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, grazie a un grado di protezione IP elevato che assicura resistenza a polvere e acqua. La finitura superficiale è curata per offrire una protezione ottimale contro agenti esterni, mentre il materiale del corpo e dei componenti è scelto per la massima durabilità e compatibilità con gli standard di settore. Ideale per impieghi in ambienti industriali e civili, questo elemento si distingue per la precisione costruttiva e l'attenzione ai dettagli, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro ed efficiente dei sistemi elettrici. La compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e la robustezza del design lo rendono una soluzione affidabile per applicazioni di distribuzione e protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il prodotto FN003239.00001 si presenta come un componente elettrico di alta qualità, caratterizzato da dimensioni di 172x150x38 millimetri e realizzato con materiali resistenti e duraturi. La sua struttura è progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, grazie a un grado di protezione IP elevato che assicura resistenza a polvere e acqua. La finitura superficiale è curata per offrire una protezione ottimale contro agenti esterni, mentre il materiale del corpo e dei componenti è scelto per la massima durabilità e compatibilità con gli standard di settore. Ideale per impieghi in ambienti industriali e civili, questo elemento si distingue per la precisione costruttiva e l'attenzione ai dettagli, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro ed efficiente dei sistemi elettrici. La compatibilità con diverse tensioni di alimentazione e la robustezza del design lo rendono una soluzione affidabile per applicazioni di distribuzione e protezione elettrica.

Caratteristiche tecniche

frequenza di rete

50 Hz

altezza

172 mm

profondità

38 mm

larghezza

150 mm

numero di giri

2700 1/min

Componente elettrico compatto 172x150x38 mm alta durata IP protezione industriale e civile