› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

COMPLETA LED 8W SE 1/3 LF

Cod. Rexel BE4101N
Cod. Produttore 4101N
Cod. EAN 8002219878854

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Tipo lampada: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Residenziale/Commerciale
  • Design: Compatto e moderno
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Resa cromatica: Ottima
  • Serie: BE4101N

Descrizione del prodotto

Il BE4101N è una lampada LED versatile e altamente efficiente, progettata per fornire un'illuminazione potente con un consumo energetico ridotto di soli 8W. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre una luminosità ottimale, rendendola ideale per una varietà di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre la sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo. Con un'ottima resa cromatica, questa lampada è perfetta per valorizzare gli spazi e creare atmosfere accoglienti. Scegliere il BE4101N significa optare per una soluzione illuminotecnica che unisce efficienza energetica e qualità della luce, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere l'estetica e la funzionalità. Descrizione del produttore: Il BE4101N è una lampada LED versatile e altamente efficiente, progettata per fornire un'illuminazione potente con un consumo energetico ridotto di soli 8W. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre una luminosità ottimale, rendendola ideale per una varietà di applicazioni, sia residenziali che commerciali. Il design compatto e moderno si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre la sua costruzione robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo. Con un'ottima resa cromatica, questa lampada è perfetta per valorizzare gli spazi e creare atmosfere accoglienti. Scegliere il BE4101N significa optare per una soluzione illuminotecnica che unisce efficienza energetica e qualità della luce, contribuendo a ridurre i costi energetici senza compromettere l'estetica e la funzionalità.
COMPLETA LED 8W SE 1/3 LF