› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

COMPLETA LED 36W SE 1/3 LF

Cod. Rexel BE4108N
Cod. Produttore 4108N
Cod. EAN 8002219878939

Informazioni principali

  • Potenza: 36W
  • Tipo lampada: LED
  • Emissione luce: Uniforme, senza sfarfallio
  • Applicazioni: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità, resistente
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Design: Moderno e versatile
  • Serie: BE4108N

Descrizione del prodotto

La lampada LED BE4108N è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettata per offrire un'illuminazione brillante con un consumo energetico ridotto di soli 36W. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è caratterizzata da una durata prolungata e una resistenza eccezionale, rendendola ideale per una varietà di applicazioni sia in ambito residenziale che commerciale. La sua luce uniforme e priva di sfarfallii contribuisce a creare un ambiente confortevole e produttivo. Con un design moderno e versatile, la BE4108N si integra facilmente in qualsiasi spazio, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. L'installazione è semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per chi cerca efficienza e design in un'unica soluzione. Descrizione del produttore: La lampada LED BE4108N è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettata per offrire un'illuminazione brillante con un consumo energetico ridotto di soli 36W. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è caratterizzata da una durata prolungata e una resistenza eccezionale, rendendola ideale per una varietà di applicazioni sia in ambito residenziale che commerciale. La sua luce uniforme e priva di sfarfallii contribuisce a creare un ambiente confortevole e produttivo. Con un design moderno e versatile, la BE4108N si integra facilmente in qualsiasi spazio, offrendo non solo funzionalità ma anche un tocco di stile. L'installazione è semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per chi cerca efficienza e design in un'unica soluzione.
COMPLETA LED 36W SE 1/3 LF