› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

COMPLETA LED 24W SE 1/3 LF

Cod. Rexel BE4103N
Cod. Produttore 4103N
Cod. EAN 8002219878892

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Tecnologia: LED
  • Illuminazione: intensa e omogenea
  • Consumo: ridotto
  • Applicazioni: domestico e professionale
  • Design: moderno e robusto
  • Durata: lunga e affidabile
  • Serie: BE4103N

Descrizione del prodotto

Il modello BE4103N è una lampada LED completa da 24W, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di fornire una luce intensa e omogenea, ideale per vari ambienti, sia domestici che professionali. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. La sua costruzione robusta e il design moderno la rendono perfetta per l'installazione in spazi commerciali, uffici e aree residenziali. Grazie alla sua versatilità, la lampada si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo un'illuminazione ottimale senza compromettere lo stile. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'affidabilità costante nel tempo, rendendo questo prodotto un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili. Descrizione del produttore: Il modello BE4103N è una lampada LED completa da 24W, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di fornire una luce intensa e omogenea, ideale per vari ambienti, sia domestici che professionali. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. La sua costruzione robusta e il design moderno la rendono perfetta per l'installazione in spazi commerciali, uffici e aree residenziali. Grazie alla sua versatilità, la lampada si integra facilmente in qualsiasi contesto, offrendo un'illuminazione ottimale senza compromettere lo stile. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e un'affidabilità costante nel tempo, rendendo questo prodotto un'ottima scelta per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili.
COMPLETA LED 24W SE 1/3 LF