› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

COMPLETA LED 11W SE 1/3 LF

Cod. Rexel BE4102N
Cod. Produttore 4102N
Cod. EAN 8002219878878

Informazioni principali

  • Potenza: 11W
  • Tipo lampada: LED
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Compatto e moderno
  • Materiale: Alta qualità
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Serie: BE4102N

Descrizione del prodotto

La lampada LED BE4102N offre un'illuminazione efficiente e duratura con una potenza di 11W. Progettata per garantire un'ottima visibilità, questa lampada è ideale per diversi ambienti, sia residenziali che commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una lunga vita operativa e resistenza alle condizioni ambientali. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendola non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con un'illuminazione che favorisce il risparmio energetico, la BE4102N rappresenta una scelta intelligente per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere il consumo. La sua versatilità la rende adatta a molteplici applicazioni, offrendo una soluzione di illuminazione pratica e di qualità. Descrizione del produttore: La lampada LED BE4102N offre un'illuminazione efficiente e duratura con una potenza di 11W. Progettata per garantire un'ottima visibilità, questa lampada è ideale per diversi ambienti, sia residenziali che commerciali. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una lunga vita operativa e resistenza alle condizioni ambientali. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendola non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con un'illuminazione che favorisce il risparmio energetico, la BE4102N rappresenta una scelta intelligente per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere il consumo. La sua versatilità la rende adatta a molteplici applicazioni, offrendo una soluzione di illuminazione pratica e di qualità.
COMPLETA LED 11W SE 1/3 LF