› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Commutatore T0 leva nera 10 contatti IP65 incasso 20A 5,5kW industriale

Cod. Rexel KM015036
Cod. Produttore 015036
Cod. EAN 4015080150367

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Potenza nominale: 5.5 kW
  • Grado protezione: Frontale IP65
  • Numero contatti: 10
  • Angolo di manovra: 60°
  • Caratteristica: commutazione permanente
  • Conformità norme: IEC/EN 60947
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Commutatore a 5 poli con posizione zero (off), progettato per garantire un elevato grado di protezione IP65 sul lato frontale, ideale per installazioni che richiedono resistenza a polvere e getti d'acqua. Il dispositivo è conforme al tipo di protezione NEMA 12, assicurando protezione contro polvere, gocce d'acqua e spruzzi di liquidi. Questo commutatore è privo di contatti ausiliari normalmente chiusi e non dispone di ritorno automatico in posizione zero, offrendo una soluzione affidabile e robusta per il controllo elettrico in ambienti industriali. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Commutatore, Assortimento: apparecchio di comando, Rilevatore tipo: T0, con leva nera e targhetta frontale, Contatti: 10, Grado di protezione: Frontale IP65, Forma costruttiva: da incasso, Angolo di manovra: 60 °, Caratteristica di commutazione: permanente, con posizione 0, targhetta frontale: 1-0-2, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 20 A, 5 Unità costruttiva/e, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Commutatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

20 A

numero di poli

5

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

11,5 A

Con posizione zero (off)

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola corta

adatto per fissaggio frontale

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

12

Serie

Moeller series

Commutatore T0 leva nera 10 contatti IP65 incasso 20A 5,5kW industriale