› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

COMMUTATORE ROTATIVO 4 X 250A

Cod. Rexel HLHI454
Cod. Produttore HI454
Cod. EAN 3250613190033

Informazioni principali

Commutatore di manovra a comando rotativo 4P 250A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Commutatore di manovra a comando rotativo, 4 poli, con corrente nominale di 250 A, conforme alla norma CEI EN 60947-3. Progettato per la commutazione sotto carico tra due circuiti di potenza, ideale per applicazioni come il passaggio da rete a gruppo elettrogeno. Dispone di 3 posizioni stabili (I‑0‑II), contatti autopulenti in rame-argentato per una lunga durata e affidabilità, elevata resistenza meccanica e funzionalità di sezionamento sicuro in posizione OFF.

Caratteristiche tecniche

larghezza

312 mm

altezza

160 mm

profondità

218 mm

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

Numero moduli DIN

10

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Serracavo

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

90 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

potenza di interruzione a 400 V

164 KILOWATT

esecuzione come invertitore

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

200 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

380 ... 690 V

Serie

HI

COMMUTATORE ROTATIVO 4 X 250A