Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEKC2D053G
Cod. Produttore
KC2D053G
Cod. EAN
3389110121674

Informazioni di prodotto

Commutatore in cassetta

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme in cassetta - 16 A - 3 P - 1 NO

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

16 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

2200 kW

adatto per montaggio distributore

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme in cassetta - 16 A - 3 P - 1 NO