Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093873
Cod. Produttore
M093873
Cod. EAN
7612270938735

Informazioni di prodotto

Il commutatore E214-16-101 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo semplice e immediato dell’interruttore generale
  • Affidabilità che assicura la sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

E214-16-101 COMMUTATORE I-0-II 1P 1M093873 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

24 V

numero di poli

1

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tensione di dimensionamento

250 V

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

numero di contatti invertitori

1

funzione di commutazione

interruttore di gruppo

larghezza in unità di suddivisione

0.5

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

16 A

Produttore

ABB

Commutatore, I-0-II, 16A

€ 15,67 x 1 pz.
(pz.)