Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK30C003HP
Cod. Produttore
K30C003HP
Cod. EAN
3389110079708

Informazioni di prodotto

Commutatore completo 32A off-on 3p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 3 POLI - 90° - 32 A - multifissaggio

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme - 3 POLI - 90° - 32 A - multifissaggio