Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK30A001AP
Cod. Produttore
K30A001AP
Cod. EAN
3389110080735

Informazioni di prodotto

Commutatore completo 32A 0-1 1p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 1 POLO - 60° - 32 A - multifissaggio

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

32 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 kW

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme - 1 POLO - 60° - 32 A - multifissaggio