Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2B001ULH
Cod. Produttore
K2B001ULH
Cod. EAN
3389110979763

Informazioni di prodotto

Commutatore completo 20A 1-0-2 1p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 1 POLO - 45° - 20 A - multifissaggio

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

commutatore

corrente nominale permanente Iu

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme - 1 POLO - 45° - 20 A - multifissaggio