Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1B001UCH
Cod. Produttore
K1B001UCH
Cod. EAN
3389110978513

Informazioni di prodotto

Commutatore completo 12A 1-0-2 1p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore/commutatore a camme completo Harmony K1 di Schneider Electric ha 1 polo (1P). Presenta inoltre una tensione nominale di 12 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature 2 - 0 - 1 indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme completo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 45 gradi tra loro.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

commutatore

corrente nominale permanente Iu

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

apparecchio completo nella cassa

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme - 1 POLO - 45° - 12 A - per Ø22 MM