Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1A001ALH
Cod. Produttore
K1A001ALH
Cod. EAN
3389110079319

Informazioni di prodotto

Commutatore completo 12A 0-1 1p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore a camme a 1 polo K1 di Schneider Electric è ideale per il controllo diretto di macchine semplici, quadri di comando e pannelli di controllo, ha una tensione nominale di 690 V CA e una corrente nominale di 12 A. È quadrato e ha una etichetta metallica con marcatura nera. Ha un grado di protezione IP65 ed è installato tramite viti. Questo interruttore a camme offre la massima robustezza meccanica ed elettrica della sua classe, per un funzionamento prolungato senza manutenzione. L'IP elevato consente di gestire le operazioni del pannello in ambienti molto polverosi e umidi, anche all'aperto.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme - 1 POLO - 45° - 12 A - multifissaggio