Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96856
Cod. Produttore
GW96856
Cod. EAN
8011564114043

Informazioni di prodotto

Il commutatore amperometrico 4 posizioni della Serie 90 AM offre soluzioni modulari avanzate per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti compatibili e immediati da montare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nella gestione energetica
  • Affidabilità e sicurezza nel controllo e segnalazione degli impianti

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Adatto per quadro di distribuzione

Con posizione zero (off)

con elemento di comando

grado di protezione (IP)

IP30

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Montaggio distributore

Serie

90 AM,POWER

Produttore

Commutatore amperometrico 4 posizioni accessorio modulare Serie 90 AM per impianti elettrici