Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96551
Cod. Produttore
GW96551
Cod. EAN
8011564447752

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni modulari avanzate per impianti elettrici, garantendo efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con accessori della Serie 90 AM

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella protezione e comando degli impianti
  • Efficienza energetica migliorata
  • Segnalazione chiara per una manutenzione semplificata

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

72 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

Tipo Lampada

Altro

Numero moduli DIN

1

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

tensione nominale min.

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

1

Serie

90 AM,POWER

Produttore

COMMUTATORE A LEVA - DEVIATORE (1-2) - 16A 1P 250V - 1 MODULO

€ 19,38 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info