Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96556
Cod. Produttore
GW96556
Cod. EAN
8011564447943

Informazioni di prodotto

COMMUTATORE (1 2) 1NA+1NC 32A 250V 1M
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

funzione di commutazione

invertitore

numero di poli

2

corrente di dimensionamento

32 A

tensione di dimensionamento

250 V

tensione nominale min.

250 V

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

1

profondità di incasso

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

COMMUTATORE A LEVA - COMMUTATORE 2 POSIZIONI (1-2) - 32A 2P (1NA+1NC) 250V - 1 MODULO