Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK50F013UP
Cod. Produttore
K50F013UP
Cod. EAN
3389110084160

Informazioni di prodotto

Commutatore 50A 1-2 3p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 3 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

commutatore

corrente nominale permanente Iu

50 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme - 3 POLI - 60° - 50 A - multifissaggio