Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWC20560
Cod. Produttore
GWC20560
Cod. EAN
8034035180125

Informazioni di prodotto

System Pura offre soluzioni modulari e versatili per il controllo elettrico, ideali per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con vari dispositivi per un’installazione completa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità
  • Design moderno e sobrio, facilmente integrabile in ogni ambiente
  • Funzionalità ottimizzate per il controllo delle veneziane

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: System Pura - Dispositivi modulari Bianco lucido - La gamma System Pura combina modularità, design e sostenibilità per offrire soluzioni versatili e complete. Bianco lucido: sobrio, moderno e facilmente integrabile in qualsiasi ambiente, System Pura risponde a ogni esigenza estetica e funzionale. Include dispositivi per comando, protezione, connessione e comfort, ideali per ambienti residenziali e applicazioni speciali.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Interruttore bipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

Altezza della parte incassata

45,6 mm

larghezza di montaggio

23 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

per tende solari

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9016

a comando meccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

45,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Per tende veneziane

Con bloccaggio meccanico

Serie

Basic System Pura,Building

Produttore

Commutatore 2 poli 10A 10AX bianco compatto per impianti elettrici domestici e professionali