Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK2E005N
Cod. Produttore
K2E005N
Cod. EAN
3389110478785

Informazioni di prodotto

Commutatore 20A 5 posizioni 1p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore - 1 POLO - 45° - 20 A - per Ø22 mm

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore a stadi

corrente nominale permanente Iu

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

8 A

numero di poli

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 kW

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore - 1 POLO - 45° - 20 A - per Ø22 mm