› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

commutatore 1P 10AX 250V tasto 1-0-2 bianco civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5052N
Cod. Produttore AM5052N
Cod. EAN 8005543698662

Informazioni principali

  • Tipo: commutatore 1P
  • Corrente: 10AX
  • Tensione: 250 Va.c.
  • Tasti: 1-0-2
  • Colore: bianco
  • Illuminabile: no
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Commutatore unipolare a levetta singola di colore bianco, progettato per garantire un controllo semplice e affidabile. Questo interruttore è caratterizzato da un design essenziale e funzionale, con un solo polo per una gestione efficace del circuito elettrico. Ideale per applicazioni in impianti elettrici residenziali e commerciali, offre una soluzione pratica e duratura per la gestione dell'illuminazione o di altri dispositivi elettrici. La superficie liscia e il colore bianco si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, assicurando un'estetica pulita e moderna. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: commutatore 1P 10AX, 250Va.c., tasto 1-0-2, non illuminabile - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

25,5 mm

corrente nominale

10 A

Altezza della parte incassata

44 mm

larghezza di montaggio

23 mm

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

per avvolgibili

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35,5 mm

Per tende veneziane

Serie

MATIX

commutatore 1P 10AX 250V tasto 1-0-2 bianco civile residenziale
€ 16,28 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info