› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Commutatore 1P 10 AX 250 Vac tasto 1-0-2 grigio civile residenziale

Cod. Rexel BTIJG4027N
Cod. Produttore JG4027N
Cod. EAN 8005543715383

Informazioni principali

  • Serie: MATIXGO
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente: 10 AX
  • Protezione: IP40, IK04
  • Materiale: PC e ABS
  • Moduli: 1 modulo
  • Colore: Grigio
  • Temperatura uso: -5° a +35° C

Descrizione del prodotto

Interruttore unipolare modulare della serie MatixGo, progettato per il comando meccanico di carichi elettrici fino a 10A e 250 V a.c. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo è in policarbonato resistente e autoestinguente, mentre la copertura del tasto è in ABS, garantendo resistenza ai raggi UV e assenza di alogeni. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e un indice di resistenza agli urti IK04, assicurando durata e affidabilità nell’uso domestico. Dotato di morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², è compatibile con cavi flessibili o rigidi, facilitando l’installazione. Il design compatto a modulo singolo e il colore grigio lo rendono adatto a molteplici applicazioni di controllo dell’illuminazione e altri carichi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Commutatore 1P 10 AX, 250 Vac, tasto 1-0-2 - non illuminabile - 1 modulo - grigio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Grigio

Tipologia

Interruttore unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

28,5 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7035

a comando meccanico

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,5 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38,5 mm

Per tende veneziane

Serie

MATIXGO

Commutatore 1P 10 AX 250 Vac tasto 1-0-2 grigio civile residenziale
€ 17,85 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info