Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK10D004ACH
Cod. Produttore
K10D004ACH
Cod. EAN
3389110076493

Informazioni di prodotto

Commutatore 10A 0-1 4p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 4 POLI - 60° - 10 A - per Ø16 O 22 MM

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

apparecchio completo nella cassa

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

adatto per costruzione intermedia

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme - 4 POLI - 60° - 10 A - per Ø16 O 22 MM