Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK10A001ACH
Cod. Produttore
K10A001ACH
Cod. EAN
3389110076462

Informazioni di prodotto

Commutatore 10A 0-1 1p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'interruttore/commutatore a camme Harmony K10 di Schneider Electric ha 1 polo (1P). Presenta inoltre una tensione nominale di 10 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature 0 - 1 indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60 gradi tra loro.

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore on/off

corrente nominale permanente Iu

10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di poli

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

apparecchio completo nella cassa

con posizione zero

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme - 1 POLO - 60° - 10 A - per Ø16 O 22 MM