› Civile residenziale › Serie Civili › Gewiss

Commutatore 1-0-2 10AX bianco lucido serie System dispositivi modulari civili

Cod. Rexel GWGW20559
Cod. Produttore GW20559
Cod. EAN 8011564133006

Informazioni principali

  • Serie: SYSTEM WHITE
  • Tensione nominale: 250 V AC
  • Corrente nominale: 10 AX
  • Potenza lampade LED: 100 W
  • Norma di riferimento: EN 60669-1
  • Materiale: Tecnopolimero
  • Dimensioni (LxPxH): 41,7x27,5x45,6 mm
  • Morsetti: A vite, 0,5-4 mm²

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione. Descrizione del produttore: SYSTEM WHITE - serie civile - Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colore e finitura: bianco lucido, luminoso e versatile. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell’abitazione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Interruttore unipolare

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

Altezza della parte incassata

44 mm

larghezza di montaggio

22 mm

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

per avvolgibili

per tende solari

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

9016

a comando meccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP41

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

35 mm

Per tende veneziane

Con bloccaggio meccanico

Serie

DOMOTICS,SYSTEM WHITE / serie civile

Commutatore 1-0-2 10AX bianco lucido serie System dispositivi modulari civili
€ 9,84 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info