›

COMMUT 1-0-2 2 POLI 32A 2 MOD COM A

Cod. Rexel HLSFT232
Cod. Produttore SFT232
Cod. EAN 3250615510020

Informazioni principali

Commutatore 1-0-2 2 poli 2 NA + 2 NC 32 A 2 moduli DIN comune in alto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Commutatore 1-0-2 per il controllo manuale dei circuiti, con il comune posizionato in alto. Progettato per essere installato su guida DIN , occupa solo un modulo, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. Supporta correnti fino a 32 A ed è adatto per diversi tipi di applicazioni, dall'ambito domestico a quello industriale leggero. La configurazione a doppio contatto include due contatti normalmente aperti (NA) e due normalmente chiusi (NC).

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

2

resistenza a corto circuito (Icw)

0,48 kA

potere di interruzione nominale

0,677 kA

Numero moduli DIN

2

stampa/marcatura

Altro

colore della calotta

Grigio

tensione nominale min.

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

2

Serie

SFT

COMMUT 1-0-2 2 POLI 32A 2 MOD COM A