›

COMMUT 1-0-2 1 POLO 16A 1 MOD COM B

Cod. Rexel HLSFB116
Cod. Produttore SFB116
Cod. EAN 3250615510709

Informazioni principali

Commutatore 1-0-2 1 polo 1 NA + 1 NC 16 A 1 modulo DIN comune in basso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Commutatore 1-0-2 per il controllo manuale dei circuiti, con il comune posizionato in basso. Progettato per essere installato su guida DIN , occupa solo un modulo, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. Supporta correnti fino a 16 A ed è adatto per diversi tipi di applicazioni, dall'ambito domestico a quello industriale leggero. La configurazione a doppio contatto include un contatto normalmente aperto (NA) e uno normalmente chiuso (NC).

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

funzione di commutazione

Deviatore

profondità di incasso

70 mm

corrente nominale

16 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

1

resistenza a corto circuito (Icw)

0,24 kA

potere di interruzione nominale

0,338 kA

Numero moduli DIN

1

tensione nominale min.

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

1

Serie

SFB

COMMUT 1-0-2 1 POLO 16A 1 MOD COM B