Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK83322M
Cod. Produttore
83322M

Informazioni di prodotto

  • Tipo: COMMAND CABLE UL
  • Conduttori: 10x0.83 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Contro interferenze EMI
  • Standard: Certificato UL
  • Applicazioni: Industriale
  • Serie: HUK83322M
Il cavo COMMAND CABLE UL (LICY) 10X0.83 MQ è una soluzione versatile e robusta per le esigenze di cablaggio industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccezionale e prestazioni affidabili. La sua struttura a 10 conduttori da 0.83 mm rende questo cavo adatto per una varietà di applicazioni elettriche, garantendo una trasmissione di segnali sicura e stabile. Grazie alla sua conformità agli standard UL, questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e un funzionamento senza problemi. Il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi. Con il cavo COMMAND CABLE UL, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Descrizione del produttore: Il cavo COMMAND CABLE UL (LICY) 10X0.83 MQ è una soluzione versatile e robusta per le esigenze di cablaggio industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una resistenza eccezionale e prestazioni affidabili. La sua struttura a 10 conduttori da 0.83 mm rende questo cavo adatto per una varietà di applicazioni elettriche, garantendo una trasmissione di segnali sicura e stabile. Grazie alla sua conformità agli standard UL, questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando una lunga durata e un funzionamento senza problemi. Il design flessibile facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi. Con il cavo COMMAND CABLE UL, gli utenti possono contare su prestazioni elevate e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo Comando Ul (Licy) 10X0.83 Mq