› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Combinazione orizzontale L300 PrismaSeT G IP30 armadi stabilizzatore resistente

Cod. Rexel MGLVS08885
Cod. Produttore LVS08885
Cod. EAN 3606481885418

Informazioni principali

  • Compatibilità: PrismaSeT G
  • Larghezza: 300 mm
  • Grado di protezione: IP30
  • Trattamento: Elettroforesi + polvere
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Finitura: Opaco e liscio
  • Quantità confezione: Set da 2
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Striscia combinata orizzontale per PrismaSeT G, progettata per l'uso con armadi. Adatto per armadi a PrismaSeT e a PrismaSeT G. Kit stabilizzatore con dimensioni Larghezza 300 mm. Trattata con elettroforesi e polvere epossidica di poliestere polimerizzata a caldo per una maggiore durata e protezione.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

300 mm

Tipologia

Altro

numero RAL

9003

Serie

PrismaSeT

Combinazione orizzontale L300 PrismaSeT G IP30 armadi stabilizzatore resistente