Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96411
Cod. Produttore
GW96411
Cod. EAN
8011564063693

Informazioni di prodotto

SUONERIA/RONZATORE 230V 2M.TRASFORMATORE
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

plastica

volume

84 dB

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di corrente

AC

tipo di montaggio

apparente

trasformatore incorporato

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

larghezza in unità di suddivisione

2

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

COMBINATO TRASFORMATOTE - SUONERIA - RONZATORE - 230V - 2 MODULI