Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66439
Cod. Produttore
GW66439
Cod. EAN
8011564097599

Informazioni di prodotto

COMBIBLOC S.F.IP44 3P+N+T 32A 230V garantisce efficienza e sicurezza nella distribuzione di energia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design interbloccato
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure
  • Compatibilità con standard IEC 309 per applicazioni professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Protezione IP44 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Efficienza energetica garantita da componenti di alta qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

5

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) blu

Serie

Building,IB

Produttore

COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP44 - 3P+N+T 32A 200-250V - 50/60HZ 9H