Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66440
Cod. Produttore
GW66440
Cod. EAN
8011564097605

Informazioni di prodotto

Prese industriali COMBIBLOC S.F. IP44 garantiscono affidabilità e sicurezza nelle installazioni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema interbloccato
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con standard IEC 309 per versatilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP44 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Affidabilità nella distribuzione di energia fino a 32A e 400V
  • Riduzione rischi di cortocircuiti e malfunzionamenti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

9 h

colore identificativo

Rosso

tensione secondo EN 60309-2

400 V (50+60 Hz) rosso

Serie

Building,IB

Produttore

COMBIBLOC - SENZA FONDO - IP44 - 2P+T 32A 480-500V - 50/60HZ 9H