Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66448
Cod. Produttore
GW66448
Cod. EAN
8011564097667

Informazioni di prodotto

COMBIBLOC C.F.IP55 2P+T 16A 230V 6H
Descrizione del produttore: Serie IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

intensità di corrente IEC

16 A

numero di poli

3

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

posizione ora

6 h

colore identificativo

blu

grado di protezione (IP)

IP55

interruttore

bloccaggio meccanico

materiale della scatola

plastica

Serie

BUILDING BLOC,PRESE INTERBLOCCATE

esecuzione

parte inferiore e parte superiore

Produttore

COMBIBLOC - CON FONDO - IP55 - 2P+T 16A 200-250V - 50/60HZ 6H