Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66412
Cod. Produttore
GW66412
Cod. EAN
8011564097360

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema interbloccato conforme IEC 309
  • Riduzione dei tempi di montaggio con componenti modulari
  • Affidabilità e sicurezza certificate per impieghi industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla connessione stabile e senza dispersioni
  • Durabilità e resistenza agli agenti esterni con protezione IP44
  • Adatta a molteplici applicazioni industriali e terziarie

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Tipologia

Parte inferiore e parte superiore

interruttore

Bloccaggio meccanico

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

trattamento superficiale

Nichelato

intensità di corrente IEC

32 A

materiale di contatto

Altro

grado di protezione (IP)

IP44

posizione ora

4 h

colore identificativo

Giallo

tensione secondo EN 60309-2

110 V (50+60 Hz) giallo

Serie

Building,IB

Produttore

COMBIBLOC - CON FONDO - IP44 - 2P+T 32A 100-130V - 50/60HZ 4H