› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Quadri da Cantiere

COMBIBLOC ASC quadro cantiere portatile 3 prese 2 interruttori

Cod. Rexel GWGW66388
Cod. Produttore GW66388
Cod. EAN 8011564247451

Informazioni principali

  • Tipologia: COMBIBLOC ASC
  • Dimensioni: 320x360x95 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Protezione urti: IK08
  • Interruttore: Magnetotermico Diff. 40A 4P
  • Presa: 2P+T 16A - IB (2), 3P+N+T 16A - IB (1)
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Serie: 68 ASC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I quadretti terminali trasportabili tipo COMBIBLOC GW66388 sono progettati per l'alimentazione di utensili mobili e attrezzature in cantiere. Dotati di supporto tubolare da pavimento in metallo giallo, garantiscono stabilità e facilità di posizionamento. Il prodotto include un cavo di alimentazione lungo 5 metri con spina mobile da 3 poli + neutro + terra, assicurando un'installazione semplice e sicura. Il quadro è cablato e conforme alla normativa EN 61439-4 (ASC), con grado di protezione IP55 e resistenza agli urti IK08, garantendo robustezza e affidabilità anche in ambienti esterni. La protezione generale è assicurata da un interruttore magnetotermico differenziale da 40A 4P 0,03A di tipo AC. È dotato di prese industriali 2P+T e 3P+N+T da 16A, adatte per uso professionale. Il materiale è resistente ai raggi UV e a vari agenti chimici, con classe di isolamento II e capacità di resistere a temperature elevate fino a 650 °C in glow wire test. Questo quadro portatile rappresenta una soluzione completa, sicura e durevole per la distribuzione elettrica temporanea in cantiere. Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

770 mm

altezza

350 mm

profondità

520 mm

lunghezza del cavo

5 m

protezione

Altro

Materiale del corpo

Plastica

interruttore differenziale

Interruttore di perdita della terra con IFN 30 mA (standard)

presa CEE - 16 A

3×16 A xp xxx V

alimentazione/possibilità di collegamento

Cavo di alimentazione con presa

manipolazione

Portatile

grado di protezione (IP)

IP55

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)

3

tipo di collegamento alla rete

CEE 32 A

Serie

68 ASC,Building

COMBIBLOC ASC quadro cantiere portatile 3 prese 2 interruttori