Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQCC082001
Cod. Produttore
QCC082001
Cod. EAN
5411815229589

Informazioni di prodotto

Closed cover, 200 mm x 728 mm x 230 mm, IP2XC

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Combi pannello cieco di dimensioni 200x800 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una copertura sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e durata nel tempo. Progettato per facilitare l'installazione e l'integrazione in sistemi elettrici, questo pannello offre una soluzione versatile per la gestione degli impianti, assicurando un aspetto ordinato e funzionale. Descrizione del produttore: Modules with closed covers, System pro E energy Combi

colore

Grigio

larghezza

728 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Combi pannello cieco 200x728 mm copertura IP2XC protezione impianti elettrici sistema System pro E energy

€ 59,90 x 1 pz.
(pz.)