Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQAW0060P2
Cod. Produttore
QAW0060P2
Cod. EAN
5411815231940

Informazioni di prodotto

Wiring support, 38 mm x 38 mm x 230 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI 2 blocchi per canaline con fissaggio orizzontale e verticale, progettati per garantire una gestione efficiente e sicura dei cavi elettrici. Realizzati con materiali resistenti, assicurano durata e stabilità nell’installazione di impianti elettrici, facilitando l’organizzazione e la protezione delle canaline in ambienti professionali. Ideali per applicazioni che richiedono una soluzione versatile e affidabile nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Accessories for System pro E energy;Accessories for System pro E energy

tipo di accessori

adattamento per sistemi di cablaggio

materiale

plastica

larghezza

40 mm

altezza

40 mm

profondità

25 mm

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Wiring support 38x38x230 mm accessorio fissaggio canaline impianti elettrici professionali

€ 4,47 x 1 pz.
(pz.)