Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30815.B
Cod. Produttore
30815.B
Cod. EAN
8007352703988

Informazioni di prodotto

Comando voce 2 puls.+attuatore 3M bianco

Documentazione tecnica

Apparecchio di comando vocale Alexa built-in con wifi integrato con due tasti frontali, retroilluminazione a LED RGB, 1 ingresso per pulsante filare, 1 uscita a relè NO 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, controllabile da locale o da remoto, utilizzabile su sistema mesh VIEW Wireless grazie alla tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 e su sistema By-me Plus grazie al bus By-me, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, bianco - 3 moduli. Da completare con placche Linea.

larghezza in unità di suddivisione

3

numero di punti di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

accoppiamento bus incluso

sistema bus radio

con temporizzatore

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

LED di stato

radio bidirezionale

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

bianco

grado di protezione (IP)

IP20