›

COMANDO CENTRALIZZATO PER RELE P-P

Cod. Rexel HLEPN050
Cod. Produttore EPN050
Cod. EAN 3250612360543

Informazioni principali

Comando centralizzato per rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Comando centralizzato è un dispositivo per la gestione simultanea di più relè passo-passo. Accetta una tensione di alimentazione versatile da 24 V a 230 V CA, garantendo la compatibilità con diversi impianti. Progettato per l'installazione su guida DIN , occupa solo un modulo, offrendo una soluzione salvaspazio ed efficiente per il controllo centralizzato.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

0,5

larghezza totale (TE)

0,5

tensione di commutazione nominale

1 A

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

16 A

Serie

EPN

COMANDO CENTRALIZZATO PER RELE P-P